Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Panel ohne Treiber 3000K 198x1218mm SNAP1981218-45-830OW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Panel ohne Treiber 3000K 198x1218mm SNAP1981218-45-830OW
LED-Panel ohne Treiber 3000K 198x1218mm SNAP1981218-45-830OW
Produktbild Ansicht rechts
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-18050134
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     13115
EAN/GTIN:
     4250611831159
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel

LED-Panel ohne Treiber 3000K 198x1218mm SNAP1981218-45-830OW

LED Panel für den flächenbündigen Deckeneinbau, Rahmen aus Aluminium, Farbe weiß, RAL 9003, mit opaler Abdeckung geeignet für den Einsatz in Unternehmen der Lebensmittelund Getränkeindustrie, verschiedene Lichtfarben, LED Treiber auch einstellbar und dimmbar separat erhältlich, SNAP-IN Befestigungssatz für GK-Decken separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
600
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led panel 3000k, einbauleuchte für systemdecken, abalight led panel, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,19*
€ 196,52*
€ 5,95*
ab € 158,32*
€ 197,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 164,30*
€ 204,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 165,35*
€ 204,75*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 204,14*
€ 251,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,36*
€ 243,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,41*
€ 240,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,03*
€ 223,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,43*
€ 218,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,30*
€ 195,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
13904
ab € 10,73*
Zubehör
abalight
19097
ab € 22,75*
Zubehör
abalight
19088
ab € 35,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.