Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschelle 20 H-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschelle 20 H-E
Kabelschelle 20 H-E
Artikel-Nr.:
     6012-17856576
Hersteller:
     PohlCon (Puk)
Herst.-Nr.:
     20 H-E
EAN/GTIN:
     4040918020994
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bbs-schelle 16-20
bbs schelle

Kabelschelle 20 H-E

Weitere Informationen:
Spannbereich:
16..20 mm
Für Rohre (metrisch):
16
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
sonstige
Montageart:
C-Profil
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bügelschellen kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 3,718*
€ 4,538*
Lager 6012
250
Frei Haus
ab € 3,75484*
€ 4,58484*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,8141*
€ 5,6341*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 4,58484*
€ 5,45596
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75484*
€ 4,46826
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 1.146,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.