Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasterschild si 26,5x18mm 1000Stk/R 210-850


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 210-850 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
Wago 210-850 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
Artikel-Nr.:
     6012-17656298
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-850
EAN/GTIN:
     4050821674900
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Drucktaster
Klemmenmarkierung

Tasterschild si 26,5x18mm 1000Stk/R 210-850

Tasterschilder
26,5 x 18 mm
silberfarben
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Breite:
18 mm
Höhe:
26,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,52*
€ 116,28*
€ 5,46*
ab € 99,53*
€ 119,92*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,4982*
€ 121,5182*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 103,42*
€ 124,87*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 104,70*
€ 126,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-851
ab € 0,2386*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.