Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN FLACHDICHTUNG M40 61809440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdichtring M40, 61809440
Flachdichtring M40, 61809440
Flachdichtring M40, 61809440
Artikel-Nr.:
     6012-17651275
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61809440
EAN/GTIN:
     4044776949190
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring

SILVYN FLACHDICHTUNG M40 61809440

Flachdichtring SILVYN® SEALING WASHER M40
Flachdichtring
Innendurchmesser: 40mm
Aussendurchmesser: 50mm
Polyester
blau
Anwendungsgebiete: Zur sicheren Abdichtung zum Gehäuse Schutz gegen Öl, Staub und Wasser am Anschlussgewinde einer Verschraubung, oder ähnlichen Teilen
Nutzen:
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Form:
flach
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, dichtring 40x50x4, dichtring, lappkabel dichtring, Ring, Dichteinsatz, Dichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,741*
€ 3,521*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,03*
€ 3,87*
1
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 3,98*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,1907*
€ 4,0707*
10
€ 5,95*
ab € 3,51185*
€ 4,50185*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.