Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M40 2mm 1Durchf SILVYNFLACHDICHTUNGM40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdichtring M40, 61809440
Flachdichtring M40, 61809440
Flachdichtring M40, 61809440
Artikel-Nr.:
     262-D328H01
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61809440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtring Kst M40 2mm 1Durchf SILVYNFLACHDICHTUNGM40
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Außendurchmesser:
50 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Innendurchmesser:
40 mm mm
Stärke:
2 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, dichtring 40x50x4, dichtring, lappkabel dichtring, Dichtung, O-Ring
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,971*
€ 3,811*
10
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 3,89*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,1807*
€ 4,0807*
1
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 4,31*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,51185*
€ 4,51185*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,51185*
€ 5,3691
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45185*
€ 5,2977
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17185*
€ 4,9645
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51185*
€ 4,1791
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,1185* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.