Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteträger f. RIDI-Tube VENICE-G-R1 #0526117


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteträger f. RIDI-Tube VENICE-G-R1 #0526117
Geräteträger f. RIDI-Tube VENICE-G-R1 #0526117
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-17554948
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0526117
EAN/GTIN:
     4029299472684
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
ridi lichtbandleuchten

Geräteträger f. RIDI-Tube VENICE-G-R1 #0526117

Geräteträger VENICE-G-R, 1486 mm, Adapter 5-polig, weiß, On/Off, Lichtaustritt , Schutzart IP20, Bemessungslichtstrom , Bemessungsleistung , 0 lm/W, Lichtfarbe 840
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte, geräteträger ip20, Geräteträger für Lichtbandsystem, Lichtträger, Leuchte, Anbauleuchte, Leuchtensteg, Leuchtenkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 72,95*
€ 94,50*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,04*
€ 94,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 74,41*
€ 96,34*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0203580
ab € 14,97*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207977
ab € 15,69*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207978
ab € 25,92*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207979
ab € 7,90*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332SI
ab € 14,11*
Zubehör
RIDI Leuchten
1208008
ab € 9,92*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207049
ab € 7,51*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208821
ab € 2,57*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208343AF
ab € 78,94*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208411AF
ab € 70,69*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208344AF
ab € 114,88*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208410AF
ab € 138,34*
Zubehör
RIDI Leuchten
1208062AF
ab € 121,93*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203579
ab € 8,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207048
ab € 4,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.