Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteträger f. RIDI-Tube VENICE-G-R1 #0526117


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteträger f. RIDI-Tube VENICE-G-R1 #0526117
Geräteträger f. RIDI-Tube VENICE-G-R1 #0526117
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-17554948
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0526117
EAN/GTIN:
     4029299472684
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
ridi lichtbandleuchten

Geräteträger f. RIDI-Tube VENICE-G-R1 #0526117

Geräteträger VENICE-G-R, 1486 mm, Adapter 5-polig, weiß, On/Off, Lichtaustritt , Schutzart IP20, Bemessungslichtstrom , Bemessungsleistung , 0 lm/W, Lichtfarbe 840
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte, geräteträger ip20, Geräteträger für Lichtbandsystem, Lichtträger, Leuchte, Anbauleuchte, Leuchtensteg, Leuchtenkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 84,65*
€ 93,60*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,75*
€ 93,72*
Frei Haus
ab € 86,33*
€ 95,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0207977
ab € 18,83*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207978
ab € 30,22*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208821
ab € 3,21*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208343AF
ab € 91,21*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208410AF
ab € 155,87*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207048
ab € 6,10*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202879SI
ab € 32,58*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202591
ab € 12,51*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202592
ab € 16,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.