| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-17551960 Herst.-Nr.: 0209012 EAN/GTIN: 4029299484779 |
| |
|
| | |
| Microprismenscheibe DQ150-DPS-K-D-W Scheibe PMMA, geprägte Mikroprismen, Dekorrahmen weiß Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dekorelement | Lichtverteilung: | symmetrisch | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Reflektor gelocht: | nein | Raster gelocht: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Länge: | 150 mm | Breite: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,98* | € 48,45* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,28* | € 48,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 35,72* | € 49,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|