Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microprismenscheibe DQ150-DPS-K-D-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microprismenscheibe DQ150-DPS-K-D-W
Artikel-Nr.:
     3517I-17551960
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0209012
EAN/GTIN:
     4029299484779
Suchbegriffe:
Dekoglas
Downlight
Lampenersatzglas
ridi downlight

Microprismenscheibe DQ150-DPS-K-D-W

Zubehör für quadratischen Downlight Kantenlänge 150mm , Mikroprismenscheibe, Dekorrahmen aus PC, weiß
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Reflektor gelocht:
nein
Raster gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
150 mm
Breite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: downlight, lampenersatzglas weiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 34,95*
€ 48,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,09*
€ 48,34*
€ 3,90*
ab € 35,92*
€ 49,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.