Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsklemme m.Leuchtanzeige 8WH2000-1JG38


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012-17451573
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH20001JG38
EAN/GTIN:
     4001869347028
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen siemens
reihenklemmen

Sicherungsklemme m.Leuchtanzeige 8WH2000-1JG38

Klemme, Federzuganschluss, Sicherungsklemme für G-Sicherung, mit LED, 4mm², schwarz Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar.
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
30 V
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen schwarz, Sicherungs-Reihenklemme, Sicherungsklemme, Verbindungsklemme, Reihenklemme, Klemmleiste, Klemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 8,2952*
€ 10,0852*
20 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 10,67*
24 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 8,83*
€ 10,73*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 8,8566*
€ 10,7566*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 9,57*
€ 11,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,7566*
€ 12,80035
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,8566*
€ 10,53935
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 537,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90700AA00
ab € 0,2548*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.