| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-17053160 Herst.-Nr.: 31508 EAN/GTIN: 4034451315082 |
| |
|
| | |
| LED-Röhrenlampe E27 2800K 31508 LED Röhrenform mit Filament-Technik, durch die Glühfadenoptik auch in durchsichtigen Schirmen oder in Leuchten ohne Schirm einsetzbar. Besonders hohe Lichtausbeute, vergleichbar mit 70 Watt eines herkömmlichen Leuchtmittels. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,2, Lichtstromerhalt: 80 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | D | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Nennstrom: | 75 mA | Leistungsfaktor: | 0,8 | Nennspannung: | 220..240 V | Lampenleistung: | 15 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 1250 lm | Lampenlichtausbeute: | 83 lm/W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Röhre, LED Tube, Leds mit Schraubsockel, leuchtmittel e27 15 w warm weiss, led röhre, scharnberger+has. led röhre, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 84,30* | € 106,55* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 84,39* | € 106,66* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,77* | € 110,49* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 91,30* | € 114,35* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 107,37* | € 132,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|