Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe FM E27 15W 2000K 1250lm G dim Filamentlampe ws kl dimmbar 360° 31508


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B661D40
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     31508
EAN/GTIN:
     4034451315082
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Röhrenlampe FM E27 15W 2000K 1250lm G dim Filamentlampe ws kl dimmbar 360° 31508
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
45 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
2000 - 2000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
15 - 15 W
Lampenlichtausbeute:
83 lm/W
Leistungsfaktor:
0.8
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
1250 - 1250 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
170 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
75 - 75 mA mA
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 83,33*
€ 104,68*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,34*
€ 105,97*
Frei Haus
ab € 86,74*
€ 108,74*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,22*
€ 114,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 106,29*
€ 127,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.