Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 9x23mm E10 24V 3W 23138


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-16880687
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     23138
EAN/GTIN:
     4034451231382
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel E10
Sockel E10
leuchtmittel e10 3watt

Röhrenlampe 9x23mm E10 24V 3W 23138

Diese Lampe kommt in Leuchtmeldern und Leuchttastern namhafter Hersteller zum Einsatz. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
3 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
6 lm
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e10, glühbirne sockel e10, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,631*
€ 0,951*
10
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 0,96*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,70*
€ 1,05*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,714*
€ 1,074*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,074*
€ 1,27806
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,984*
€ 1,17096
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,934*
€ 1,11146
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,884*
€ 1,05196
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,714*
€ 0,84966
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.