Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Röhrenlampe 9x23mm E10 24V 3W 23138


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-262673
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     23138
EAN/GTIN:
     4034451231382
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel E10
Sockel E10
leuchtmittel e10 3watt
Scharnberger+Has.

Röhrenlampe 9x23mm E10 24V 3W 23138 Lampenspannung 24 ...

24V, Lichtstrom 6lm, Sockel E10, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform Röhre, Farbe ohne, Durchmesser 9mm, Gesamtlänge 23mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 125mA, Lampenleistung 3W, Mittlere Nennlebensdauer 5000h, Kleinröhrenlampe T2 3/4 E10.

Diese Lampe kommt in Leuchtmeldern und Leuchttastern namhafter Hersteller zum Einsatz.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
6 lm
Sockel:
E10
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
9 mm
Gesamtlänge:
23 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
125 mA
Lampenleistung:
3 W
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e10, glühbirne sockel e10, Allgebrauchsglühlampe, Anzeige- und Signallampe, Glühlampe, Kleinlampe, Kleinröhrenlampe, Lampe, Leuchtmittel, Röhrenform Lampe, Röhrenformlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,631*
€ 0,931*
10
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 0,94*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,70*
€ 1,03*
10
€ 3,90*
ab € 0,714*
€ 1,044*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.