Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfenlampe 40x70mm E14 260V 15W matt 48249


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-16879571
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     48249
EAN/GTIN:
     4034451482494
Suchbegriffe:
Glühlampe Tropfenform
Leuchtmittel E14
Sockel E14
Leuchtmittel Tropfenform

Tropfenlampe 40x70mm E14 260V 15W matt 48249

Ideal für den Einsatz in Leuchten mit kleinem Leuchtenglas bzw. Leuchtenschirm. Energieeffizienzklasse: Auslauftype, nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Power-Faktor: 1
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
nicht relevant
Lichtstrom:
70 lm
Lampenspannung:
260 V
Lampenleistung:
15 W
Sockel:
E14
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
40 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Tropfenlampe, glühlampe tropfenform e14 15w, glühlampe tropfenform e14, glühlampe tropfenform, Lampe, Leuchtmittel, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, AGL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,42*
€ 3,89*
€ 5,46*
ab € 2,44*
€ 3,92*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,90*
€ 4,15*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,76*
€ 4,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.