Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Tropfenlampe 40x70mm 48249


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-586563
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     48249
EAN/GTIN:
     4034451482494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe Tropfenform
Leuchtmittel E14
Sockel E14
Leuchtmittel Tropfenform
Scharnberger+Has.

Tropfenlampe 40x70mm 48249 Mittlere Nennlebensdauer 1000h, Lampenleistung 15W, Lampenspannung 260 ...

260V, Ausführung matt, Sockel E14, Farbe ohne, Durchmesser 40mm, Gesamtlänge 70mm, Stoßfest,

Weitere Informationen:
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
260 V
Ausführung:
matt
Sockel:
E14
Farbe:
ohne
Durchmesser:
40 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Krypton:
Nein
Kohlefaden:
Nein
Stoßfest:
Ja
Geeignet für Backofen:
Nein
Mit Vakuum:
Nein
Splitterschutz:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tropfenlampe, glühlampe tropfenform e14 15w, glühlampe tropfenform e14, glühlampe tropfenform, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Tropfenform Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,42*
€ 3,93*
€ 5,46*
ab € 2,44*
€ 3,96*
€ 3,90*
ab € 2,76*
€ 4,38*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 4,54*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,95*
€ 6,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.