Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe SIRIUS HRI 280 W RO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-16872991
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899110397
EAN/GTIN:
     4052899110397
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
halogenmetalldampflampe osram

Speziallampe SIRIUS HRI 280 W RO

Produktvorteile: Hohe Leuchtdichte durch sehr kurzen Lichtbogen und hohen Lampeninnendruck. Helles Licht für brillante Lichteffekte. Lange Lebensdauer. Leichte und kompakte Reflektorlampen mit EVG. Optimiertes Brennerdesign ermöglicht jede Brennstellung. Einfacher Lampenwechsel. Gleichmäßige Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer. Anwendungsgebiete: Perfekt geeignet für kleine und leichte Moving Heads.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
280 W
Lampenspannung:
70 V
Lichtstrom:
11500 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
7800 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
0,9 mm
Wendelform:
ohne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
32
Frei Haus
ab € 175,29*
€ 216,87*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 176,49*
€ 217,40*
Frei Haus
ab € 188,63*
€ 231,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 194,43*
€ 238,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 261,82*
€ 309,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,59*
€ 283,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,46*
€ 277,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,52*
€ 264,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,24*
€ 258,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,43*
€ 231,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.