Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16872991 Herst.-Nr.: 4052899110397 EAN/GTIN: 4052899110397 |
| |
|
| | |
| Speziallampe SIRIUS HRI 280 W RO Produktvorteile: Hohe Leuchtdichte durch sehr kurzen Lichtbogen und hohen Lampeninnendruck. Helles Licht für brillante Lichteffekte. Lange Lebensdauer. Leichte und kompakte Reflektorlampen mit EVG. Optimiertes Brennerdesign ermöglicht jede Brennstellung. Einfacher Lampenwechsel. Gleichmäßige Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer. Anwendungsgebiete: Perfekt geeignet für kleine und leichte Moving Heads. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 280 W | Lampenspannung: | 70 V | Lichtstrom: | 11500 lm | Lichtstärke: | 0 cd | Sockel: | sonstige | Farbtemperatur: | 7800 K | Brennstellung: | beliebig | Bogenlänge: | 0,9 mm | Wendelform: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,23* | € 219,70* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 176,53* | € 220,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 188,70* | € 234,42* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 194,37* | € 241,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|