| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16868338 Herst.-Nr.: 41525 EAN/GTIN: 4034451415256 |
| |
|
| | |
| Röhrenlampe 25x72mm E14 220-260V40W klar 41525 Allgebrauchsglühlampe Röhrenform E14 klar. Eingesetzt werden die Lampen dieser Bauform überall dort, wo nur sehr wenig Platz für die Beleuchtung zur Verfügung steht, beispielsweise in Haushaltsgeräten, Kühlschränken, Möbeln und Nähmaschinen. Energieeffizienzklasse: EOL, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Nennstrom: | 153 mA | Lampenleistung: | 40 W | Lichtstrom: | 200 lm | Lampenspannung: | 220..260 V | Sockel: | E14 | Ausführung: | klar | Farbe: | farblos | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe S5.5, Glühlampe Sockel S5.5, Röhrenlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, leuchtmittel e14 röhrenform 40 w, glühlampe s5.5, glühlampe e14 40w, Lampe, Leuchtmittel, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform, AGL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,30* | € 3,69* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,44* | € 3,90* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 2,75* | € 4,33* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,76* | € 4,34* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,78* | € 4,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|