Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Röhrenlampe 220-260V 40W kl E14 41525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-150027
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41525
EAN/GTIN:
     4034451415256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Scharnberger+Has.

Röhrenlampe 220-260V 40W kl E14 41525 Mittlere Nennlebensdauer 1000h, Lampenleistung 40W, Lampenspannung 220 ...

260V, Sockel E14, Ausführung klar, Farbe ohne, Durchmesser 25mm, Gesamtlänge 72mm, Geeignet für Kühlschrank, Nennstrom 153mA,

Weitere Informationen:
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenleistung:
40 W
Lampenspannung:
220 V | 260 V
Sockel:
E14
Ausführung:
klar
Farbe:
ohne
Durchmesser:
25 mm
Gesamtlänge:
72 mm
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Nein
Geeignet für Kühlschrank:
Ja
Kohlefaden:
Nein
Nennstrom:
153 mA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe S5.5, Glühlampe Sockel S5.5, Röhrenlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, leuchtmittel e14 röhrenform 40 w, glühlampe s5.5, glühlampe e14 40w, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Röhrenform Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 3,74*
€ 5,46*
ab € 2,44*
€ 3,95*
Lager 5382
8
€ 5,80*
ab € 2,75*
€ 4,37*
€ 3,90*
ab € 2,76*
€ 4,38*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,78*
€ 4,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.