| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16853299 Herst.-Nr.: 44168 EAN/GTIN: 4034451441682 |
| |
|
| | |
| Leuchtstofflampe T5 16x212mm 6W/BL 44168 Für Insektenvernichter geeignet. Lampe emittiert UV-Strahlung im Bereich 315-400nm mit einem Maximum bei 352nm. Anwendungen: Insektenfallen, Diazotypie (Lichtpausverfahren), Chemische Prozesse, z. B. Polymerisation, Erkennung von Mineralien. Hinweis: Maximale Bestrahlungsgrenzen definiert nach EN60335-2-59:1997 bei 1.0 mW/m2, gemessen in einer Entfernung von 1 Meter - basierend auf den Empfehlungen des National Radiological Protection Board in UK. Weitere Informationen: | | Art der UV-Strahlung: | UV-A | Schwarzlichtlampe: | ja | Geeignet zur Luftdesinfektion: | nein | Geeignet zur Wasserdesinfektion: | nein | Geeignet für persönliches Wohlbefinden: | nein | Geeignet zur Insektenbekämpfung: | ja | Geeignet für medizinische Anwendungen: | nein | Geeignet zur Reprografie: | nein | Geeignet zur Körperbräunung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,79* | € 5,75* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,80* | € 5,76* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 4,29* | € 6,45* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,30* | € 6,47* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,42* | € 6,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|