Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Leuchtstofflampe F6T5/BL 6 W/05 Schwarzlicht 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-141906
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44168
EAN/GTIN:
     4034451441682
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform
Scharnberger+Has.

Leuchtstofflampe F6T5/BL 6 W/05 Schwarzlicht 21 44168 Lampenleistung 6W, Sockel sonstige, Lampenform Stab, Rohrdurchmesser 16mm, Länge 212mm, Farbe sonstige, Anwendung sonstige, Schwarzlichtlampe,

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
6 W
Sockel:
sonstige
Lampenform:
Stab
Rohrdurchmesser:
16 mm
Länge:
212 mm
Interner Reflektor:
Nein
Farbe:
sonstige
Anwendung:
sonstige
Splitterschutz:
Nein
Zündstreifen:
Nein
Schnellstart:
Nein
Starterloser Betrieb:
Nein
Schwarzlichtlampe:
Ja
Vollspektrumlampe:
Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Doppelwandig:
Nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G5, Sockel G5, leuchtstofflampe stabform t 16 6 watt, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform g5, Blacklight-Lampe, Blacklight-Leuchtstofflampe, L-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstoffröhre, Neonröhre, Schwarzlicht-Lampe, Schwarzlicht-Leuchtstofflampe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,78*
€ 5,85*
€ 5,95*
ab € 3,79*
€ 5,86*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,28*
€ 6,58*
€ 3,90*
ab € 4,29*
€ 6,59*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,41*
€ 6,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.