Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allgebrauchslampe B60x105 E27 12V 25W matt 40700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scharnberger & Hasenbein 40700 Glühbirne 25 W E27
Scharnberger & Hasenbein 40700 Glühbirne 25 W E27
Artikel-Nr.:
     6012-16852894
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40700
EAN/GTIN:
     4034451407008
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Ersatzlampen Weihnachtskette

Allgebrauchslampe B60x105 E27 12V 25W matt 40700

Industrieleuchtmittel mit Sonderspannung. Allgebrauchsglühlampen zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. Diese Lampe ist für viele Anwendungsfälle geeignet. Energieeffizienzklasse: EOL, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Power-Faktor: 1
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
nicht relevant
Lichtstrom:
200 lm
Lampenleistung:
25 W
Sockel:
E27
Lampenspannung:
12 V
Sockel mit 3 Kontakten:
nein
Lampenform:
Birnenform
Ausführung:
mattiert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe E27, Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Matt, matte Glühlampe, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, glühlampe e27 12v 25w, glühlampe e27 25w, glühlampe e27 12v, Lampe, Leuchtmittel, Birne, Glühbirne, Glühlampe, Allgebrauchslampe, Allgebrauchsglühlampe Standard, AGL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,93*
€ 3,18*
€ 5,46*
ab € 1,93*
€ 3,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,17*
€ 3,55*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,18*
€ 3,57*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40770
ab € 1,63*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40702
ab € 1,93*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40704
ab € 1,92*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40737
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.