Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 40700 Glühbirne 25 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 40700 Glühbirne 25 W E27
Scharnberger & Hasenbein 40700 Glühbirne 25 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86554441
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Ersatzlampen Weihnachtskette
Allgebrauchslampe B 60x105mm Industrieleuchtmittel mit Sonderspannung. Allgebrauchsglühlampen zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. Diese Lampe ist für viele Anwendungsfälle geeignet.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Energieverbrauch (1000 Stunden)
25 kWh
Technische Details
Spannung
12 V
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Leistungen
Lampenleistung
25 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1500 h
Lichtfarbe
Weiß
Lichtleistung
200 lm
Glühlampenform
A-Form
Oberflächentyp
Matte
Gewicht und Abmessungen
Höhe
105 mm
Durchmesser
60 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40770
ab € 1,63*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40702
ab € 1,92*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40704
ab € 1,92*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40737
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.