Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe T 4,6 4x22mm 16V 60mA 22619


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefonlampe T 4,6 4x22mm 16V 60mA 22619
Telefonlampe T 4,6 4x22mm 16V 60mA 22619
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-16850544
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22619
EAN/GTIN:
     4034451226197
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T4,6
telefonlampe t4,6
telefonlampen

Telefonlampe T 4,6 4x22mm 16V 60mA 22619

Telefonlampe in Röhrenform T4,6. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,96 W
Lampenspannung:
16 V
Lichtstrom:
2 lm
Sockel:
T 4,6
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: scharnberger+has. telefonlampe, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,12*
1
€ 5,46*
ab € 0,75*
€ 1,29*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,96*
€ 1,40*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,98*
€ 1,66*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,24*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.