Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe T 4,6 4x22mm 16V 60mA 22619


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefonlampe T 4,6 4x22mm 16V 60mA 22619
Telefonlampe T 4,6 4x22mm 16V 60mA 22619
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16850544
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22619
EAN/GTIN:
     4034451226197
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T4,6
telefonlampe t4,6
telefonlampen

Telefonlampe T 4,6 4x22mm 16V 60mA 22619

Telefonlampe in Röhrenform T4,6. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,96 W
Lampenspannung:
16 V
Lichtstrom:
2 lm
Sockel:
T 4,6
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: scharnberger+has. telefonlampe, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,13*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,75*
€ 1,31*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,99*
€ 1,66*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,239*
€ 2,049*
1
€ 3,90*
ab € 1,25*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.