Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 7x23mm Ba7S 60V 50mA 22394


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röhrenlampe 7x23mm Ba7S 60V 50mA 22394
Röhrenlampe 7x23mm Ba7S 60V 50mA 22394
Artikel-Nr.:
     6012-16850509
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22394
EAN/GTIN:
     4034451223943
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel BA7s
Sockel BA7s
Telefonlampen

Röhrenlampe 7x23mm Ba7S 60V 50mA 22394

Miniaturlampe für vielseitigen Einsatz, zum Beispiel Schalter,Taster usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
3 W
Lampenspannung:
60 V
Lichtstrom:
6 lm
Sockel:
BA7s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,03*
€ 1,51*
1
€ 5,46*
ab € 1,02*
€ 1,76*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,31*
€ 2,23*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,668*
€ 2,808*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,69*
€ 2,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.