Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 3W BA7s 60V Röhre Ø7x23mm farblos einseitig gesockelt 22394


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röhrenlampe 7x23mm Ba7S 60V 50mA 22394
Röhrenlampe 7x23mm Ba7S 60V 50mA 22394
Artikel-Nr.:
     262-E464C45
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22394
EAN/GTIN:
     4034451223943
Suchbegriffe:
Glühlampe BA7S
Glühlampe Sockel BA7S
Röhrenlampe
Leuchtmittel BA7s
Kleinlampe 3W BA7s 60V Röhre Ø7x23mm farblos einseitig gesockelt 22394
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
23 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
3 - 3 W W
Lampenspannung:
60 - 60 V V
Lichtstrom:
6 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Nennstrom:
50 mA mA
Sockel:
BA7s
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Sockel BA7s, Telefonlampen, leuchtmittel ba7s 60v, leuchtmittel ba7s, scharnberger+has. telefonlampe, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,03*
€ 1,50*
1
€ 5,46*
ab € 1,02*
€ 1,76*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,31*
€ 2,21*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,668*
€ 2,788*
1
€ 3,90*
ab € 1,68*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.