Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse 09300160296


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse 09300160296
Sockelgehäuse 09300160296
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-16533861
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300160296
EAN/GTIN:
     5713140045583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Sockelgehäuse
anbaugehäuse harting
anbaugehäuse

Sockelgehäuse 09300160296

Sockelgehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 16 B, hohe Bauform, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x Pg 29, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Mit Klappdeckel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,00*
€ 36,43*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,24*
€ 36,52*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,2247*
€ 36,6247*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,77*
€ 36,99*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 31,12*
€ 39,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09300160256
ab € 28,91*
Ähnlich
Harting
05300160264
ab € 30,63*
Ähnlich
Harting
05300160266
ab € 42,77*
Ähnlich
Harting
05300162270
ab € 65,24*
Ähnlich
Harting
05300160267
ab € 36,39*
Ähnlich
Harting
05300162271
ab € 55,50*
Ähnlich
Harting
05300160281
ab € 61,44*
Ähnlich
Harting
05300160282
ab € 46,72*
Ähnlich
Harting
05300162272
ab € 64,00*
Ähnlich
Harting
05300160275
ab € 40,42*
Ähnlich
Harting
05300162265
ab € 77,19*
Ähnlich
Harting
05300160277
ab € 55,20*
Ähnlich
Harting
05300160278
ab € 44,59*
Ähnlich
Harting
05300162267
ab € 62,65*
Ähnlich
Harting
09300160255
ab € 30,052*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.