Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han 16B Sockelgehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han 16B Sockelgehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
Han 16B Sockelgehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
Artikel-Nr.:
     52L5J-113094
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     05300162270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse harting
sockelgehäuse
Harting Han 16B Sockelgehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: mit 1 Längsbügel
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Breite:
57,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Verriegelungssystem Bügelform:
Längsbügel
Serie:
mit 1 Längsbügel
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Baugröße:
Han 16B
Typ:
16B-Sockelgehäuse
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Polycarbonat + Edelstahl
Kabelabgang Gewinde:
M25
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,60*
€ 160,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,67*
€ 138,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09300160256
ab € 28,89*
Ähnlich
Harting
05300160264
ab € 30,77*
Ähnlich
Harting
05300160266
ab € 42,73*
Ähnlich
Harting
05300160267
ab € 36,63*
Ähnlich
Harting
05300162271
ab € 55,15*
Ähnlich
Harting
05300160281
ab € 61,15*
Ähnlich
Harting
05300160282
ab € 46,93*
Ähnlich
Harting
05300162272
ab € 63,73*
Ähnlich
Harting
05300160275
ab € 40,55*
Ähnlich
Harting
05300162265
ab € 77,49*
Ähnlich
Harting
05300160277
ab € 54,94*
Ähnlich
Harting
05300160278
ab € 44,66*
Ähnlich
Harting
05300162267
ab € 62,33*
Ähnlich
Harting
09300160255
ab € 29,982*
Ähnlich
Harting
09300160290
ab € 22,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.