Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchte 2x58W EVG doppels.DV eLLK 92058/58 2/6-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchte 2x58W EVG doppels.DV eLLK 92058/58 2/6-2
Leuchte 2x58W EVG doppels.DV eLLK 92058/58 2/6-2
Artikel-Nr.:
     6012-16505179
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     12267875103
EAN/GTIN:
     4250217425264
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Leuchtmittel G13
Sockel G13
Langfeldleuchte

Leuchte 2x58W EVG doppels.DV eLLK 92058/58 2/6-2

Ex-Lineare Leuchte für Zone 1/21
Variante: eLLK 920586/58 2/6-2K
Spannung: 110 V - 254 V AC und 110 V - 250 V DC
Frequenz: 50 Hz / 60 Hz
Durchgangsverdrahtung: Ja
Klemmpunkte: 2x 6 Klemmpunkte
Lampe: 2x T26 / 58 W (nicht enthalten)
Lampensockel: G13
Lumen: 10400 lm
Schutzart: IP66
Schutzklasse: I
Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 72%
Material des Gehäuses: Polycarbonat
Farbe des Gehäuses: Lichtgrau (RAL 7035)
Leitungseinführung: 4x M25 Gewinde (Kunststoff) mit 2x M25 Kabelverschraubung (Kunststoff) und 2x M25 Blindstopfen (Kunststoff)
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Justierbar:
nein
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
G13
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wannenleuchte, ceag ex-leuchte, ex leuchte, ip66 langfeldleuchte, Explosionsgeschützte Leuchte Festmontage, Leuchte, Anbauleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 836,82*
€ 920,03*
Frei Haus
ab € 831,41*
€ 921,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 839,70*
€ 930,54*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 862,43*
€ 949,30*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 856,86*
€ 949,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 930,54*
€ 1.107,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,18*
€ 1.100,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,78*
€ 1.068,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,45*
€ 1.041,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,70*
€ 999,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.