Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose C6Amodul AP 2Port 270 AP,rws 130B12D20002-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 130B12D20002-E Steckdose RJ-45 Weiß
METZ CONNECT 130B12D20002-E Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     6012-16465119
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B12D20002-E
EAN/GTIN:
     4250184136736
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder

Anschlussdose C6Amodul AP 2Port 270 AP,rws 130B12D20002-E

Modulare Anschlussdose für den Aufbau einer passiven Netzwerk Infrastruktur mit höchsten Qualitätsansprüchen. Die Anschlussdose ist geeignet für das Anschließen von Telefonen bis hin zu 10 Gbit Netzwerken und der Stromversorgung mit PoE mit bis zu 90W. Das nur aus zwei Teilen bestehende, sehr robuste, vernickelte Zinkdruckguss Modul kann der Installateur sehr einfach und in kürzester Zeit ohne Spezialwerkzeuge fehlerfrei anschließen.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: datendose 2-fach kat6a, aufputzdose, aufputzdose btr, Datensteckdose, Datenanschlussdose
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 15,667*
€ 18,807*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 16,327*
€ 19,597*
1 Tag
79
1
€ 6,40*
ab € 14,81*
€ 19,81*
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 15,21*
€ 20,26*
1
€ 4,99*
ab € 15,60*
€ 20,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,597*
€ 23,32043
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,737*
€ 21,10703
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,327*
€ 19,42913
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 195,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
899650-01
ab € 0,75*
Zubehör
Metz Connect
130B12D21002-E
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.