Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT Anschlussdose ISO/IEC Cat.6A Modul 2 Port 270°M AP reinw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 130B12D20002-E Steckdose RJ-45 Weiß
METZ CONNECT 130B12D20002-E Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     808-44716
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B12D20002-E
EAN/GTIN:
     4250184136736
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder

Merkmale

  • GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert
  • Anschluss von Datenleitungen AWG 24/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen
  • Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2010)
  • getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz
  • geeignet für Power over Ethernet (PoE und PoE plus)
  • Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2010), TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert
  • Zugentlastung mit Rastclip am Ladestück
  • mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
  • Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt
  • integrierte Staubschutzklappen
  • Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert

Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 15,617*
€ 18,847*
10
Frei Haus
ab € 16,277*
€ 19,607*
3 Tage
78
1
€ 6,40*
ab € 14,89*
€ 19,81*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 15,23*
€ 20,26*
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 15,70*
€ 20,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
899650-01
ab € 0,75*
Zubehör
Metz Connect
130B12D21002-E
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.