Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. oh. Kabel HT 480.2C516MD1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. oh. Kabel HT 480.2C516MD1
Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. oh. Kabel HT 480.2C516MD1
Artikel-Nr.:
     6012-16298683
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     37021000000
EAN/GTIN:
     4013046370194
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
metall kabeltrommel schill
gartenkabeltrommel

Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. oh. Kabel HT 480.2C516MD1

Kabeltrommel mit 2 CEE-Dosen 5x16A und 1 Schutzkontakt-Steckvorrichtung.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Aderquerschnitt:
0 mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
2
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
1
Kabellänge:
0 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommeln metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,70*
€ 219,24*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 178,87*
€ 219,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 183,94*
€ 225,79*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,79*
€ 268,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,66*
€ 263,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,81*
€ 253,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,55*
€ 243,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,94*
€ 218,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.