Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Kabeltrommel ohne Steckdosen HT 300K.S0-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Kabeltrommel ohne Steckdosen HT 300K.S0-schwarz
Stahlblech-Kabeltrommel ohne Steckdosen HT 300K.S0-schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-16298539
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     33601000000
EAN/GTIN:
     4013046336008
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Metall-Kabeltrommel

Stahlblech-Kabeltrommel ohne Steckdosen HT 300K.S0-schwarz

Kabeltrommel mit Blindabdeckung zur Selbstbestückung.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Arretierung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schill kabeltrommel, metall kabeltrommel, Leitungsroller, Velängerungsroller, Kabelaufroller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 94,28*
€ 117,94*
€ 5,46*
ab € 93,87*
€ 117,95*
€ 5,95*
ab € 95,13*
€ 119,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 97,65*
€ 122,65*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.