Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Kabelaufroller mit Kabel FT 038.0515.40-WB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatik-Kabelaufroller mit Kabel FT 038.0515.40-WB
Artikel-Nr.:
     6012-16297322
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     62232515001
EAN/GTIN:
     4013046620695
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
schill kabelaufroller 15m
schill kabelaufroller
kabelaufroller

Automatik-Kabelaufroller mit Kabel FT 038.0515.40-WB

Kabelaufroller, schutzisoliert, kugelgelagerte Achse, abschaltbare Arretierung, mit 5-poligen Bürstenschleifringen 40A und Wandhalterung
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
4 mm²
Ader-Zahl:
5
Kabellänge:
15 m
Mit Tragerahmen:
nein
Automatisches Kabelaufrollen:
ja
Mit thermischem Schutz:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Leitungsroller, Velängerungsroller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.002,57*
€ 2.143,33*
Frei Haus
ab € 2.000,60*
€ 2.143,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.017,97*
€ 2.165,13*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.304,71*
€ 2.463,98*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.165,13*
€ 2.576,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.144,48*
€ 2.551,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.078,69*
€ 2.473,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.043,09*
€ 2.431,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.017,97*
€ 2.401,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.