Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16255799 Herst.-Nr.: 100765 EAN/GTIN: 4021103007655 |
| |
|
| | |
| Kaiman-Abmantelzange 140mm 100765 Kabelentmantler KAIMAN speziell für Feuchtraumkabel 6-13 mm Durchmesser, bis 7x1,5 mm² bzw. 5x2,5 mm², Schnitttiefe durch Stellschraube stufenlos einstellbar, hervorragend geeignet für Arbeiten in Schalter- und Abzweigdosen. Robuste, hartverchromte mit Abgleitschutz versehene Ausführung, auswechselbare Klinge, Abisolieren von längeren Mantelstrecken erfolgt durch die im Griffbereich ausgearbeitete Bohrung zur Leitungsdurchführung. Weitere Informationen: | | Abisolierbereich Durchmesser: | 6..12 mm | Abisolierbereich Querschnitt: | 28..132 mm² | Kerbtiefe einstellbar: | ja | Längsschnitt: | nein | Rundschnitt: | ja | Spiralschnitt: | nein | Auswechselbare Messer: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 31,02* | € 40,58* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,73* | € 41,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,85* | € 43,98* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 33,69* | € 44,18* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 35,31* | € 46,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|