Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle f.Werkstattwagen 145020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuchrolle f.Werkstattwagen 145020
Handtuchrolle f.Werkstattwagen 145020
Artikel-Nr.:
     6012-16214620
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     145020
EAN/GTIN:
     4021103450208
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Handtuchrolle f.Werkstattwagen 145020

Werkstattwagen-Handtuchrolle, weiß, 2-lagig, einzelverpackt, mit Einleger und Tragegriff, nassfest, saugstark, fusselarm. Abriss 500 à  19,5 cm. Maße 97,5 mx21.7cm
VE 2
Weitere Informationen:
Länge:
97500 mm
Breite:
217 mm
Mit Scheuerfläche:
nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Feuchttuch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,78*
€ 9,81*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,79*
€ 9,82*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,50*
€ 10,77*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,67*
€ 11,01*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.