Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KABELSCHELLE CORD-CLIPS CC 5 61723810


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KABELSCHELLE CORD-CLIPS CC 5 61723810
Artikel-Nr.:
     6012-16213117
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61723810
EAN/GTIN:
     4044773203738
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen

KABELSCHELLE CORD-CLIPS CC 5 61723810

Befestigungselement CORD CLIPS CC 5 CABLE CLAMP
Befestigungselement
natur
Polyamid
Halogenfrei

Anwendungsgebiete: Auch für Parallel-Verlegung mehrerer Leitungen geeignet
Befestigungselemente für Kabel und Leitungen
Geeignet für Kabel bis 14,5 mm Durchmesser
Hakenhalterungen aus Nylon mit Klebestreifen
Nutzen: Das besondere Profil dieser Halterung ermöglicht eine schnelle Montage und Demontage eines oder mehrerer Kabel ohne Beschädigung der Isolierung
Keine Vorarbeiten wie Montagebohrungen notwendig
Weitere Informationen:
Länge:
19 mm
Breite:
19 mm
Höhe:
10 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
4,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderhalter, Befestigungselement, Kabelbindersockel, Befestigungssockel, Bindersockel, Befestigungsclip, Sockel, Montagesockel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 49,62*
€ 63,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,38*
€ 63,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 50,42*
€ 64,93*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,93*
€ 77,2667
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,04*
€ 76,2076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,67*
€ 72,1973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,93*
€ 70,1267
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,07*
€ 69,1033
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,42*
€ 59,9998
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5042* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.