| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16212974 Herst.-Nr.: SG3000246 EAN/GTIN: 7340093615884 |
| |
|
| | |
| Thermo Wintersocken Größe: 43-46 SG3000246 Solid Gear Heavy Thermo Winter Socke ist eine warme Wintersocke aus Merinowolle. Merinowolle ist ein natürlicher Feuchtigkeitsträger, der bei jedem Wetter trocken und angenehm warm bleibt. Solid Gear Heavy Thermo Winter Socke ist an der Ferse und an den Zehen verstärkt, um die Verschleißfestigkeit zu erhöhen. Merinowolle lässt die Socke schnell trocknen, eliminiert Geruch und Juckreiz. Weitere Informationen: | | Sockengröße: | 43..46 | Baumwollanteil: | 0 % | Werkstoff: | Mischgewebe | Farbe: | grau | Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,67* | € 36,36* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 27,68* | € 37,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|