Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilschere 190mm 95 61 190 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilschere 190mm 95 61 190 SB
Drahtseilschere 190mm 95 61 190 SB
Produktbild Detailansicht
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-16207908
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 61 190 SB
EAN/GTIN:
     4003773014744
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
drahtseilschere knipex 190mm
drahtseilschere knipex
drahtseilschere

Drahtseilschere 190mm 95 61 190 SB

95 61 190 SB Drahtseilschere Mit zwei Pressprofilen für Endhülsen an Bowdenhüllen und Endkappen für Drahtseilzüge. Komfortables Arbeiten durch handliche, schlanke Bauform und innenliegende Öffnungsfeder. Geschraubtes Gelenk für präzise Messerführung, nachstellbar. Hohe Übersetzung für kraftsparendes Arbeiten. Schneidenhärte ca. 64 HRC. SB-Karte/Blister.
Weitere Informationen:
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
ja
Gesamtlänge:
190 mm
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelschere, Kabeltrenner, Schere, Handkabelschere
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 29,34*
€ 36,22*
1
€ 5,46*
ab € 32,17*
€ 41,38*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 32,52*
€ 42,00*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 32,60*
€ 42,02*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 32,63*
€ 42,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.