| |
|
| Artikel-Nr.: 262-49300024 Herst.-Nr.: 9561190SB EAN/GTIN: 4003773014744 |
| |
|
| | |
| Drahtseilschere 190mm m.Drahtschneid glatt Mit Drahtschneider 9561190SB Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drahtseilschere | Länge: | 190 mm mm | Mit Drahtschneider: | ja | Schneide: | glatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschere, Drahtabschneider, Elektrikerschere, Elektriker-Schere, Installationskanalschere, Kanalschere, Kanalschneider, Schere, Telefonschere, Universalschere, Vielzweckschere |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 29,34* | € 36,22* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 32,17* | € 41,38* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 32,52* | € 42,00* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 32,60* | € 42,02* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 32,63* | € 42,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 217,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|