Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn-Steuertrafo sw EMATST1000VA400/230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trenn-Steuertrafo sw EMATST1000VA400/230V
Trenn-Steuertrafo sw EMATST1000VA400/230V
Artikel-Nr.:
     6012-16161568
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     46156631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Spartrafo

Trenn-Steuertrafo sw EMATST1000VA400/230V

Offene Ausführung, entspricht VDE 0551 / EN60742 / IEC 742 / VDE 0570, Isolationsklasse 40B
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
400 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
1000 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Breite:
150 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
174 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 226,35*
€ 274,66*
Frei Haus
ab € 269,61*
€ 316,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 271,47*
€ 319,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,14*
€ 379,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,06*
€ 373,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,36*
€ 355,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,64*
€ 349,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,47*
€ 323,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.