Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Lufterhitzer DRH 16-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Lufterhitzer DRH 16-5
Elektro-Lufterhitzer DRH 16-5
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-16157752
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0082.0105
EAN/GTIN:
     4012799821052
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Lufterhitzer
lufterhitzer

Elektro-Lufterhitzer DRH 16-5

Elektro-Lufterhitzer für lüftungstechnische Anlagen. Mit nicht glühenden Rohrheizkörpern aus Edelstahl. Mit Temperaturregler DTL (siehe Zubehör) betreiben. Bei verschmutzten Rohrheizkörpern erhöhte Brandgefahr. Zur Vorbeugung Luftfilter TFE installieren. Empfohlenes Zubehör: Kanalfühler FL oder Raumfühler FR, Luftstromwächter LW 9, Schütz US 16 T und Luftfilter TFE.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Nennbreite Kanal:
160 mm
Nennhöhe Kanal:
241 mm
Nenndurchmesser Kanal:
160 mm
Länge:
375 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
241 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 513,29*
€ 598,85*
Frei Haus
ab € 522,92*
€ 607,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 526,60*
€ 613,15*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 538,24*
€ 625,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 538,34*
€ 627,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,15*
€ 729,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,23*
€ 726,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,42*
€ 694,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,58*
€ 670,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,60*
€ 626,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0149.0077
ab € 138,64*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0149.0052
ab € 252,32*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0779
ab € 285,82*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0781
ab € 152,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.