Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Lufterhitzer DRH 16-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Lufterhitzer DRH 16-5
Elektro-Lufterhitzer DRH 16-5
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16157752
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0082.0105
EAN/GTIN:
     4012799821052
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Lufterhitzer
lufterhitzer

Elektro-Lufterhitzer DRH 16-5

Elektro-Lufterhitzer für lüftungstechnische Anlagen. Mit nicht glühenden Rohrheizkörpern aus Edelstahl. Mit Temperaturregler DTL (siehe Zubehör) betreiben. Bei verschmutzten Rohrheizkörpern erhöhte Brandgefahr. Zur Vorbeugung Luftfilter TFE installieren. Empfohlenes Zubehör: Kanalfühler FL oder Raumfühler FR, Luftstromwächter LW 9, Schütz US 16 T und Luftfilter TFE.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Nennbreite Kanal:
160 mm
Nennhöhe Kanal:
241 mm
Nenndurchmesser Kanal:
160 mm
Länge:
375 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
241 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 512,01*
€ 595,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 521,44*
€ 603,42*
Frei Haus
ab € 527,01*
€ 609,39*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 538,89*
€ 621,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 539,94*
€ 623,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,42*
€ 718,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,23*
€ 713,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,80*
€ 684,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,50*
€ 661,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,44*
€ 620,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0149.0077
ab € 138,88*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0149.0052
ab € 252,46*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0779
ab € 285,72*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0781
ab € 153,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.