| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0097404 Herst.-Nr.: 0082.0105 EAN/GTIN: 4012799821052 |
| |
|
| | |
| Elektro-Lufterhitzer für lüftungstechnische Anlagen. Mit nicht glühenden Rohrheizkörpern aus Edelstahl. Mit Temperaturregler DTL (siehe Zubehör) betreiben. Bei verschmutzten Rohrheizkörpern erhöhte Brandgefahr. Zur Vorbeugung Luftfilter TFE installieren. Empfohlenes Zubehör: Kanalfühler FL oder Raumfühler FR, Luftstromwächter LW 9, Schütz US 16 T und Luftfilter TFE... . Sicherheitshinweise: Bei verschmutzten Rohrheizkörpern erhöhte Brandgefahr. Zur Vorbeugung Luftfilter TFE installieren. Ausführung gemäß VDE, Geräte- und Produktsicherheitsgesetz und den zuständigen EU-Richtlinien. Mit 2 unabhängig voneinander schaltenden Temperaturbegrenzern. Mindestabstand zu brennbaren Materialien: 150 mm (bei Unterschreitung geeignete Isolation installieren).Artikel: DRH 16-5, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, IMax: 12,5 A, Schutzart: IP 43, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm2, Einbau: innen, Einbaulage: waagerecht / senkrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 3,91 kg, Gewicht mit Verpackung: 4,31 kg, Nennweite: 160 mm, Breite: 160 mm, Höhe: 241 mm, Tiefe: 375 mm, Breite mit Verpackung: 235 mm, Höhe mit Verpackung: 305 mm, Tiefe mit Verpackung: 385 mm, Lufterhitzerart: elektrisch, Heizleistung: 5000 W |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 513,29* | € 598,85* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 522,92* | € 607,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 526,60* | € 613,15* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 538,24* | € 625,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 538,34* | € 627,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|