| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16150342 Herst.-Nr.: 0093.1221 EAN/GTIN: 4012799990505 |
| |
|
| | |
| Luftfilter Ersatz FE 10-1 Ersatzfilter für Luftfilter TFE...-4.Artikel: FE 10-1, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Synthetik, Gewicht: 0,2 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,21 kg, Filterklasse: ISO Coarse 70 % (G4), Geeignet für Nennweite: 100 mm, Breite: 220 mm, Höhe: 170 mm, Tiefe: 10 mm, Breite mit Verpackung: 221 mm, Höhe mit Verpackung: 171 mm, Tiefe mit Verpackung: 25 mm, Umgebungstemperatur: 100 °C Weitere Informationen: | | Werkstoff: | sonstige | Breite: | 220 mm | Höhe: | 170 mm | Tiefe: | 10 mm | Filterklasse: | G4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 32,24* | € 43,19* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 32,54* | € 43,61* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 33,10* | € 44,22* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 33,53* | € 45,03* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 33,85* | € 45,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|