Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBI-Stecker QP 1,5/ 1-L BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
COMBI-Stecker QP 1,5/ 1-L BU
COMBI-Stecker QP 1,5/ 1-L BU
Artikel-Nr.:
     6012-15991684
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3051027
EAN/GTIN:
     4046356082877
Suchbegriffe:
Reihenklemmenverbinder
Schnellanschlussklemme

COMBI-Stecker QP 1,5/ 1-L BU

Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Schnellanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,25 mm²- 1,5 mm², Farbe: blau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmenconnector, Reihenklemmenkonnektor, Reihenklemmen-Steckadapter, Adapter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,835*
€ 1,105*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8888*
€ 1,1688*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,92472*
€ 1,21472*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9274*
€ 1,2174*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9617*
€ 1,2617*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2174*
€ 1,44871
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1574*
€ 1,37731
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0974*
€ 1,30591
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9274*
€ 1,10361
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3030983
ab € 2,90*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
3038723
ab € 0,82*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,871*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.