Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1735M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle 1735M32
Befestigungsschelle 1735M32
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-15988670
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1735M32
EAN/GTIN:
     4011126386530
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Rohrbänder
halterungsschellen

Befestigungsschelle 1735M32

Befestigungsschelle, schwer, einlappig, mit Befestigungsloch, zur Befestigung von Stahlpanzerrohren, Isolierstoffrohren, Kabeln und Leitungen. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L x t : 29 x 25 x 59,5 x 3 mm Befestigungsloch : 6,5 x 10 mm für Kabel-Ø : 32 mm für metrische Rohre nach DIN EN 60423 : M 32 Werkstoff : Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Durchmesser:
32 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 0,9364*
€ 1,3364*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,93782*
€ 1,51782*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 1,0612*
€ 1,5212*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,9429*
€ 1,5565*
1 Tag
56
1
€ 4,99*
ab € 1,0831*
€ 1,7131*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5212*
€ 1,81023
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4112*
€ 1,67933
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3412*
€ 1,59603
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2912*
€ 1,53653
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0612*
€ 1,26283
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 38,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.