Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer P7 3-8mm D=18-30mm 812EM24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 812EM24
ERICO 812EM24
Artikel-Nr.:
     6012-15983240
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     160120
EAN/GTIN:
     8711893601237
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme

Klammer P7 3-8mm D=18-30mm 812EM24

Federstahlbefestigung mit Schnappverschlusssystem, die das Kabelschutzrohr unterhalb oder oberhalb des Flansches trägt. 18 bis 30 mm Kabel oder Kabelschutzrohr an 3 bis 8 mm Flansch, Montage am unteren Flansch.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
3..8 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
18..30 mm
Scharnierend:
ja
Scharnier justierbar:
ja
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
50
€ 6,40*
ab € 3,58*
€ 4,38*
32 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,6534*
€ 4,4634*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 4,76*
1 Tag
34
1
€ 4,98*
ab € 3,26*
€ 4,82*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,07*
€ 5,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.